DINOAM7025X Dino-Eye Edge S THANKO(サンコー)[電子機器] 12624047 DINOAM7025X Dino-Eye Edge S THANKO(サンコー)[電子機器] 12624047 DINOAM7025X Dino-Eye Edge S THANKO(サンコー)[電子機器] 12624047 DINOAM7025X Dino-Eye Edge S THANKO(サンコー)[電子機器] 12624047

Dino-Eye Edge S

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12624047 品番DINOAM7025X
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥63,455 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

高解像度センサー搭載のマルチ径対応の顕微鏡取り付けモデル!

セット内容本体、鍵×2、頭固定ベルト、バッテリー、充電器、日本語取扱い説明書 質量(g)117 規格CE, FCC, ROHS 電源USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×80 対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12〜10.14 対応23mm、30mm、30.5mm、Cマウント インターフェースUSB2.0 解像度2592×1944 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする