付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、ACケーブル、(ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください)
セット内容本体、鍵×2、頭固定ベルト、バッテリー、充電器、日本語取扱い説明書
質量(g)105
規格CE, FCC, ROHS
倍率(倍)約20 〜 220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×32×32
センサー1/4 インチ CMOS
機能偏光機能あり
インターフェースD-Sub(15ピン) / VGA
解像度1280×720px
LED白色LED×8個
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応