キャリブレーションシートCS21(ピッチ0.1mm)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12624090 品番DINOCS21
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ピッチ0.1mmのスケールが追加され、様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます
従来モデルDINOCS20のスケールピッチが0.2mmなのに対し、DINOCS21は新たにピッチ0.1mmのスケールが追加されました。
また、最大長40mmの横長のスケールも下部に追加しました。 様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます。
キャリブレーション可能なDino-Lite/Eye全てで使用可能です。

付属品本体のみ ピッチ(mm)0.1 寸法(横×縦)(mm)47×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする