DINOAM5216ZTL Dino-Lite Edge VGA(D-Sub) Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器] 12624099 DINOAM5216ZTL Dino-Lite Edge VGA(D-Sub) Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器] 12624099 DINOAM5216ZTL Dino-Lite Edge VGA(D-Sub) Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器] 12624099 DINOAM5216ZTL Dino-Lite Edge VGA(D-Sub) Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器] 12624099

Dino-Lite Edge VGA(D-Sub) Polarizer(偏光) LWD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12624099 品番DINOAM5216ZTL
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

モニターのD-Sub(15ピン)端子に接続して直接映像を映し出すマイクロスコープ望遠モデル

付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、ACケーブル、(ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください) 質量(g)105 規格CE, FCC, ROHS 倍率(倍)約10 〜 140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×32×32 センサー1/4 インチ CMOS 機能偏光機能あり インターフェースD-Sub(15ピン) / VGA 解像度1280×720px LED白色LED×8個 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※本製品を使用して事故や損害が発生しましてもメーカーでは責任を負いません。
※本製品に熱や異音、異臭などの異常が認められた場合は直ちにご使用を止め、メーカーサポートセンターまでご連絡ください。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする