DINOAF4915ZT Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器] 12624108 DINOAF4915ZT Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器] 12624108 DINOAF4915ZT Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器] 12624108 DINOAF4915ZT Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器] 12624108 DINOAF4915ZT Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器] 12624108

Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12624108 品番DINOAF4915ZT
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応するDino-Lite Edgeシリーズが新たにワイヤレス接続対応。より便利にお使い頂けます。
WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。超深度撮影、拡大ダイナミックレンジなど豊富な機能を搭載したワイヤレス対応モデル

付属品本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド その他偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 質量(g)111 規格CE, FCC, ROHS 電源USBパスパワー 対応OSWindows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降 倍率(倍)約20 〜 220 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024、約130万画素 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)33×114
注意
※WiFi機能を使用するにはDino-Lite AFシリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20が必要です。 本製品のみの場合はWiFi接続はご利用頂けません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする