DINOAF3113T Dino-Lite Premier E AF THANKO(サンコー)[電子機器] 12624126 DINOAF3113T Dino-Lite Premier E AF THANKO(サンコー)[電子機器] 12624126 DINOAF3113T Dino-Lite Premier E AF THANKO(サンコー)[電子機器] 12624126

Dino-Lite Premier E AF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12624126 品番DINOAF3113T
参考基準価格(税別)¥36,182 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

基本性能を備えたベーシックモデル。別売のWiFi ストリーマー WF-20を使えば、ワイヤレス接続が可能になります。

用途dino-lite,マイクロスコープ,デジタル内視鏡,測定,ワイヤレス,WiFi 付属品本体、ソフトウェアCD-ROM、保証書、キャリブレーションシートCS21ピッチ(0.1mm)、ケーブルバンド その他白色LED ライト8 灯、測定機能 質量(g)98 規格CE, FCC, ROHS 電源USBバスパワー 対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降 倍率(倍)約20 〜 230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×103×32 センサー0.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度VGA(640×480)、約30 万画素 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps
注意
※WiFi機能を使用するにはDino-Lite AFシリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20が必要です。 本製品のみの場合はWiFi接続はご利用頂けません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする