DINOWF20W Dino-Lite AFシリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20 THANKO(サンコー)[電子機器] 12624144 DINOWF20W Dino-Lite AFシリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20 THANKO(サンコー)[電子機器] 12624144

Dino-Lite AFシリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12624144 品番DINOWF20W
参考基準価格(税別)¥33,455 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Dino-Lite AFシリーズに取り付ければ、ワイヤレスでの接続が可能になる専用アクセサリーです。
バッテリー内蔵、1度の充電で約2.5時間使用することができます。
このWiFiモジュールを使用すれば、最大10台のパソコンやタブレット、スマートフォンに接続でき、野外での使用も楽に行う事ができるようになります。
無線機能、バッテリー内蔵。取り外し可能なDino-Lite用WiFiモジュール

付属品本体、USBケーブル(80cm)、収納袋 ホワイト 質量(g)57 電源USBより充電 消費電力2.5W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×32×58 周波数2.412GHz〜2.485GHz バッテリー1600mAh リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)1.6 充電時間(時間)約3〜4 動作温度(℃)10〜45 稼働時間(時間)約2.5 Wi-FiWi-Fi IEEE802.11b / g / n
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止め、メーカーサポートセンターまでご連絡下さい。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする