DINOAM7115MZT Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器] 12624160 DINOAM7115MZT Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器] 12624160 DINOAM7115MZT Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器] 12624160 DINOAM7115MZT Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器] 12624160

Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12624160 品番DINOAM7115MZT
参考基準価格(税別)¥86,182 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度モデル

付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド その他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 質量(g)135 規格CE, FCC, ROHS 電源USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105 対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12〜10.14 倍率(倍)約20〜220 インターフェースUSB2.0 解像度2592×1944 ライト種類白色LEDライト8灯 記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
注意
※スタンドは付属していません
※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする