Dino-Lite Edge M AF AMR Polarizer(偏光) 400x

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12624169 品番DINOAF4515ZT4
参考基準価格(税別)¥72,546 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

430〜470倍で観察可能。AMR・偏光機能搭載の高倍率WiFiモデル

付属品本体、先端部アタッチメント3種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド その他偏光機能・AMR機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 質量(g)111 規格CE, FCC, ROHS 電源USBパスパワー 対応OSWindows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降 倍率(倍)約400 〜 470 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024、約130万画素 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)33×114
注意
※WiFi機能を使用するにはDino-Lite AFシリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20が必要です。 本製品のみの場合はWiFi接続はご利用頂けません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする