サンコー(電子機器)
サンコー(電子機器)の 光学測定器
サンコー(電子機器)の 顕微鏡
サンコー(電子機器)の マイクロスコープ
Dino-Lite Edge HDMI(DVI) Polarizer(偏光)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12624178
品番
DINOAM5218MZT
参考基準価格(税別)
¥88,910
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
モニターやTVのHDMI端子に接続して直接映像を映し出すマイクロスコープ
付属品
本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、HDMIケーブル、DVIケーブル、ACケーブル
質量(g)
92
規格
CE, FCC, ROHS
倍率(倍)
約20 〜 220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×32×32
センサー
1/4 インチ CMOS
機能
偏光機能あり
インターフェース
HDMI / DVI
解像度
1280×720px
LED
白色LED×8個
露出補正
自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※DVI接続については一部のモニターで互換性がない場合がございます。その場合にはHDMI接続をご利用ください。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※本製品を使用して事故や損害が発生しましてもメーカーでは責任を負いません。
※本製品に熱や異音、異臭などの異常が認められた場合は直ちにご使用を止め、メーカーサポートセンターまでご連絡ください。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。