DINOAM5212ZT Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器] 12624187 DINOAM5212ZT Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器] 12624187 DINOAM5212ZT Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器] 12624187

Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12624187 品番DINOAM5212ZT
参考基準価格(税別)¥49,819 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

高画質960H偏光機能付き高スペックテレビ接続モデル

付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、ACケーブル 質量(g)100 規格CE, FCC, ROHS 寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105 倍率(倍)約20〜220 センサー1/4 インチ CMOS 機能偏光機能あり インターフェースコンポジット映像入力(黄色) 解像度960H LED白色LED×8個 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※本製品を使用して事故や損害が発生しましてもメーカーでは責任を負いません。
※本製品に熱や異音、異臭などの異常が認められた場合は直ちにご使用を止め、メーカーサポートセンターまでご連絡ください。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする