サンコー(電子機器)
サンコー(電子機器)の 光学測定器
サンコー(電子機器)の 顕微鏡
サンコー(電子機器)の マイクロスコープ
Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光) LWD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12624196
品番
DINOAM5212ZTL
参考基準価格(税別)
¥49,819
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
高画質960H偏光機能付き高スペックテレビ接続望遠モデル
付属品
本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、ACケーブル
質量(g)
100
規格
CE, FCC, ROHS
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
32×105
倍率(倍)
約10 〜 140
センサー
1/4 インチ CMOS
機能
偏光機能あり
インターフェース
コンポジット映像入力(黄色)
解像度
960H
LED
白色LED×8個
露出補正
自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※本製品を使用して事故や損害が発生しましてもメーカーでは責任を負いません。
※本製品に熱や異音、異臭などの異常が認められた場合は直ちにご使用を止め、メーカーサポートセンターまでご連絡ください。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。