Dino-Lite精密スタンドRK10用シャーレホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12624239 品番DINOSSM2
参考基準価格(税別)¥15,273 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

RKシリーズ用のシャーレホルダーを取り付ければ、シャーレ内の対象物を観察できます。中央に穴が開いているので、下からライトを当てたり、Dino-Liteとシャーレホルダーの上下を入れ替えることで、下からの観察も可能です。

用途シャーレを上方向・下方向両方から観察する事が出来るホルダー 付属品トレー、アタッチメント、ポール 質量(g)215 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×140
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※本製品を使用して事故や損害が発生しましてもメーカーでは責任を負いません。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする