DINORK05F Dino-Liteシリーズ用微調整付アングルスタンド THANKO(サンコー)[電子機器] 12624257 DINORK05F Dino-Liteシリーズ用微調整付アングルスタンド THANKO(サンコー)[電子機器] 12624257 DINORK05F Dino-Liteシリーズ用微調整付アングルスタンド THANKO(サンコー)[電子機器] 12624257

Dino-Liteシリーズ用微調整付アングルスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12624257 品番DINORK05F
参考基準価格(税別)¥27,091 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

RKシリーズ用のシャーレホルダーを取り付ければ、シャーレ内の対象物を観察できます。中央に穴が開いているので、下からライトを当てたり、Dino-Liteとシャーレホルダーの上下を入れ替えることで、下からの観察も可能です。

用途30度のチルトポール機能を備えたミニスタンド 付属品ポール、ホルダー、プレート 質量(g)645 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×140 角度調整範囲左右各30° 高さ調整範囲(mm)65〜120
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※本製品を使用して事故や損害が発生しましてもメーカーでは責任を負いません。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする