トライメイト
トライメイトの 光学測定器
トライメイトの ルーペ/拡大鏡
トライメイトの ヘッドルーペ
ヘッドルーペ 5種レンズ付属 乾電池タイプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12624440
品番
TR-LP001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
レンズは1.0倍・1.5倍・2.0倍・2.5倍・3.5倍の5種類が付属。
フレームはヘッドバンドに変更もできます。
用途
細かな作業、模型工作、裁縫時に
付属品
本体、レンズ5種、ヘッドベルト、レンズ収納ケース、マイクロファイバークロス
質量(g)
29(レンズなし)
電源
単4乾電池3本(別売り)
倍率
1.0×、1.5×、2.0×、2.5×、3.5×
光源
LEDライト2個