BT300HDN エレベーター式三脚 BOSCH(ボッシュ) 12624467 BT300HDN エレベーター式三脚 BOSCH(ボッシュ) 12624467 BT300HDN エレベーター式三脚 BOSCH(ボッシュ) 12624467 BT300HDN エレベーター式三脚 BOSCH(ボッシュ) 12624467 BT300HDN エレベーター式三脚 BOSCH(ボッシュ) 12624467 BT300HDN エレベーター式三脚 BOSCH(ボッシュ) 12624467

エレベーター式三脚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12624467 品番BT300HDN
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は45,980円となります。
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自動レベル、短時間での基準点測定用エレベーター三脚
持ち運びに便利なアルミ製です

用途ローテティングレーザーの三脚として使用 適合機種ローテティングレーザーGRL300HVG型、GRL600CHV型 材質アルミニウム+ABS 質量(kg)7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×1240×190 取付ネジ径5/8インチ 高さ調整範囲(mm)1220〜2950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする