Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 水平器・水準器・墨出器
Panasonic(パナソニック)の 墨打器/墨差し
Panasonic(パナソニック)の レーザー墨出器
墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12624634
品番
BTL-4100
参考基準価格(税別)
¥106,900
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。
照射出力が2段階切替。
明るい部屋でもはっきり見えます。
連続使用時間(時間)
[アルカリ乾電池]通常モード : 約6時間、パワーモード : 約2時間(パナソニック製RL6使用時)
[充電池(ニッケル水素電池)]通常モード : 約7時間、パワーモード : 約4時間(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)
付属品
BTL4100用 プラスチックケース BTLX444
質量(g)
本体260:(乾電池含む)、回転台:140
周波数(Hz)
250(通常モード)
出力
クラス2 JIS C6802 : 2014
電源
乾電池単3形3本・充電池(別売品)
精度(mm)
±3/10m
線幅(mm)
3.0以下/5m
光源
可視光半導体レーザー・LED(緑色)
時間
[パルス持続時間]通常モード:2ms/パワーモード:CW、[ライン静止時間]約5秒
波長(nm)
520
使用周囲温度(℃)
-5〜+40
径(Φ)×全長(mm)
50×168(折り畳み時)
出力(mW)
1以下
鉛直軸形式
ジンバル機構
照射ライン
縦・横
広角(°)
水平:100、垂直:100
相対湿度(%RH)
85以下