8x30E II 双眼鏡 8x30E II Nikon(ニコン) 12624686 8x30E II 双眼鏡 8x30E II Nikon(ニコン) 12624686 8x30E II 双眼鏡 8x30E II Nikon(ニコン) 12624686 8x30E II 双眼鏡 8x30E II Nikon(ニコン) 12624686 8x30E II 双眼鏡 8x30E II Nikon(ニコン) 12624686

双眼鏡 8x30E II

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12624686 品番8x30E II
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

さまざまなシーンで使えて多彩な用途に威力を発揮、実用性に優れた双眼鏡。
見掛視界63.2°の臨場感あふれる広視界タイプ。
レンズ・プリズム全面に多層膜コーティングを施し、明るい視界を確保。
マグネシウム合金を使用した軽量ボディー。
ポロプリズム式双眼鏡ならではの伝統的な形。
バードウォッチングをはじめ、スポーツ観戦・旅行など、様々な用途に威力を発揮。

付属品8×30E II N 目当て、E II/SE 接眼キャップ、8×30E II N 対物キャップ、8×30E II N ケース、8×/10×42HG ストラップ 質量(g)575 倍率(倍)8 眼幅調整範囲(mm)56〜72 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)30 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)101×181×54 1000m先の視野(m)154 明るさ14.4 ひとみ径(Φmm)3.8 アイレリーフ(mm)13.8 実視界(°)8.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする