丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext 角度切断機能付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 本体寸法(mm)(畳んだ時)687×100×73、(開いた時)687×346×73 注文コード12624905 品番73121
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は本体寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

たためる+高精度の丸ノコガイド定規です。突き当てがたためるのでコンパクトに収納できます。
たたんだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。
ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。高精度タイプで頑強設計です。
突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。

用途電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断 材質本体:アルミ/ガイド面:ステンレス/保護キャップ・角度指示板:ABS樹脂/つまみネジ:ステンレス、真ちゅう/ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 高さ(mm)突き当て:15 質量(g)910 目盛50cm 本体寸法(mm)(畳んだ時)687×100×73、(開いた時)687×346×73 角度調整範囲75〜135° 勾配左2.5寸勾配/右6寸勾配(返し勾配) 直角度100mmにつき0.1mm以下(90°のみ)
注意
※用途以外に使用しないで下さい。カッターガイド定規としては使用できません。

商品説明動画

【シンワ測定】丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Next 角度切断機能付 プロモーション用動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする