デジタル温湿度計 環境チェッカー ミニ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12625018 品番 73245
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛けができます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。

用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。 ブラック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)65(電池含) 本体寸法(mm)72×62×21 測定範囲(%)20〜95 文字高(mm)22 温度測定範囲(℃)0〜50 精度(%)±5(30〜90%)/±10(それ以外) 精度(℃)±1(0〜50℃) 最小表示(%)湿度:1 測定間隔20秒 最小表示(℃)0.1
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

【シンワ測定】デジタル温湿度計 環境チェッカー/環境チェッカー ミニ 製品紹介
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-31
用途:
居室内の温度管理
株式会社ルミナス 様 (医療・福祉・介護関連業)

サイズ的にも丁度良いです。表示も大きく高齢者にも良く見えます。
壁掛けで使用していますが裏のフックの形状が少し浅いので安定感はあまり無いように感じます。

2025-04-23
用途:
野菜の種まきの温度管理
農・林・水産業

本当は最高最低温度計と地中温度計が欲しかったけど探しても見つからなっかた。一応苗床の温度表示に使って満足しています。

対象商品:
12625009
2024-08-15
用途:
居室の温度管理
株式会社ルミナス 様 (医療・福祉・介護関連業)

高齢者施設で居室内の温度管理に使用。安価で表示も大きく見やすい。声で暑いから寒いからと言っても大丈夫と言われ説得力にかけていたが目で見えるようになったので空調管理もスムーズになりました。

対象商品:
12625009
2024-09-11
用途:
部屋の温湿度計

液晶が明るくて見やすい。数字のサイズも大きめで見やすい。

対象商品:
12624984
2023-10-30
用途:
漆作業用
その他業種

漆塗装の乾燥のための湿度管理用として購入しました。
目下、ただ部屋で使っていますが、気温や湿度が見える化したことで自分の快・不快の原因がわかり、対策しやすくなったと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする