コンベックス フィットギア

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 目盛仕様尺相当目盛付き 注文コード12625167 品番80530
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はテープ長さ・テープ幅・目盛仕様など26種類から選べます 他の種類を見る

握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。爪ガード付きです。大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付でテープ引き込み時の衝撃を軽減します。

用途長さの測定に 材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK) 質量(g)225 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5.5 本体寸法(mm)72×72×45 目盛仕様尺相当目盛付き JIS規格規格外
注意
※WEB注文限定
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※精度を要する測定には使用しないでください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

【シンワ測定】コンベックス フィットギア 極立/フィットギア 製品紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12625158
2025-03-29
用途:
計測
建設業・工事業

25幅は使いにくく19幅にしてみました。使いやすいです。

対象商品:
12625176
2024-08-05
用途:
採算、制作
田島建具 様 (建設業・工事業)

コシも程々あり、巻くスピードも強さも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする