エアーモニターピュア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12625246 品番082431J
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スイス製高精度センサー
室内環境・換気をサポート
湿度、温度、時間表示
ナイトモード。
夜間はディスプレイを暗くします。
PM2.5/PM10を測定・濃度表示
高濃度時はカラーバーと音で警告

用途オフィス、塾、宿泊施設、住宅、ノデルルーム、学校、公共施設、貸会議室、飲食店、美容室など 寸法(mm)90×91×33 測定範囲PM2.5/PM10測定範囲:0〜999μg/m3、PM2.5測定精度:0-100 ug/m3 (+10ug/m3)、100-999μg/m3 (±10%)、PM10測定精度:0-100ug/m3 (±25μg/m3).100-999μg/m3 (±25% )、微小粒子物質感度:PM2.5[300nm-2.5μm]、PM10[300nm-10μm] 質量(g)152 電源(V)DC5/1Aアダプター 測定項目PM2.5、PM10濃度μg/m3、温度℃、湿度% 温度測定範囲(℃)-9.9〜50 機能アラーム(PM2.5:25μg/m3以上、PM10:50μg/m3硫黄)、インジケーター、時計 湿度測定範囲(%)1〜99 温度測定精度±1℃ 保存温度範囲(℃)-10〜60 湿度測定精度±3%(30%〜70%時)、±5%(0%〜30%、70%〜100%時) 動作湿度(%RH)<80、結露なきこと、高度<2000m 動作温度範囲(℃)0〜40 保存湿度(%RH)<80、結露なきこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする