ホーザン
ホーザンの 光学測定器
ホーザンの 単眼鏡/双眼鏡
ホーザンの 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
フレキシブルアーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12625438
品番
L-503
参考基準価格(税別)
¥89,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
作業範囲を広く使える、アームタイプ
ベースを使わず、作業台へ直接固定するため、作業範囲が広くとれます。
使用しないときには作業台の端へ移動でき、他の作業時に邪魔になりません。
付属品
六角レンチ(5mm)
軸径(Φmm)
ホルダー:20
質量(kg)
3.5
耐荷重(kg)
6(取り付ける作業台側の強度によります)
アーム長さ(mm)
600
支柱寸法(径×長さL)(mm)
27.2×500