手指消毒剤 アルボナース

(45件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) エタノール濃度(w/w%)59 エタノール濃度(v/v%)67 商品タイプ本体 注文コード12625456 品番14142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はエタノール濃度・商品タイプ・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
商品タイプ本体 成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有 区分指定医薬部外品 エタノール濃度(w/w%)59 エタノール濃度(v/v%)67 効果手指・皮膚の洗浄・消毒 容量(mL)500 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12625456 14142 11208088 14152 手指消毒剤 アルボナース アルボース 手指消毒剤 アルボナース アルボース 1本(500mL) 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
日々の手指消毒

アルコール除菌剤はたくさんあるのですが、こちらの商品は手荒れが断然少ないと思います。
他の商品ももちろん良いのですが、乾燥が進んで指先が白くなってしまうこともある中、アルボナースはそんなことが一切ありません。
また、パウチ商品なので詰め替えが楽です。

2026-01-06
用途:
工場使用のインフルエンザ対策
株式会社小倉製作所 様 (製造業)

使いやすく有効に活用しています。特に朝出勤時に工場内へ持ち込まないよう予防対策です。

対象商品:
77336867
2025-05-06
用途:
自宅
冨士コーポ 様 (不動産業)

昔から永らく購入していますが,家族からも安心して使用することと好評です

2024-12-05
用途:
コロナ対策
有限会社山善産業 様 (不動産業)

コロナ禍が過ぎた気がしますが、まだ感染したとの話を時々聞きます。アルボナースの信頼性は非常に高く、使っても安心感があります。

対象商品:
33527647
2022-10-08
用途:
イベント用
その他業種

イベント準備には必需品として揃えました。満足です。

対象商品:
36805657
2022-05-18
用途:
経理部

アルボナースは事務所内でも使っています。外出時も持ち歩けてとても
便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
36805666
2023-02-03
用途:
入退室時
教育・研究機関

買ってよかった,本当によかった,よかった.まだ,購入します.

対象商品:
43063914
2022-04-07
用途:
仕事場
サービス業

以前からの使用で、他で買うよりもモノタロウさんがお得で購入しました。
速乾性があり、べたつきも無く満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする