食器洗い乾燥機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タンク容量(L)約5.2 注文コード12627705 品番SJM-DWM6UVC(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はタンク容量など2種類から選べます 他の種類を見る

手では触れられない高温洗浄で、油汚れも落とします。

機能
UVCモード:全てのコースでUVC除菌ライトの照射※で、庫内や食器などを常に除菌・清潔に。
さらに、UVC温風乾燥モードで食器はもちろん手洗いした小物や布マスク、哺乳瓶等も除菌可能。
予約/24時間:1時間単位で予約可能です。家族の多い時間を避け、夜間の電気代節約が可能。
チャイルドロック/長押し3秒:育児など大変なお母さんお父さんに安心なチャイルドロック。
大きなフロントパネル&強化ガラス:大きなお皿も取り出しやすく、UVC非透過ガラス採用。
便利な給水トレイ&ボトル付き:給水しやすい給水トレイと計量ボトル付きで簡単給水が可能。
洗浄度
4コース+温風乾燥コース
標準コース/120分:食後すぐの食器洗いや、通常の洗浄に最適です。
強力コース/140分:しつこいガンコな油汚れなどを時間をかけて高温洗浄します。
スピーディコース/45分:つけ置き洗い、水洗い後や軽い油汚れなどに最適です。
ソフトコース/115分:熱に弱いプラスチック製食器などもしっかりと洗えます。
温風乾燥コース/120分:手洗い後の食器乾燥や皿のあたためなどに最適です。
付属品食器カゴ、小物ケース、計量ボトル、給水トレイ、フィルターセット、水タンク蓋、排水ホース(約1.5m)、取扱説明書 ホワイト 質量(g)13.7 消費電力(W)725/745 (AC100V:50Hz/60Hzエリア使用時) タンク容量(L)約5.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×435×435 収納数食器15枚 (小物を除く) 給水方式内蔵タンク式 (抗菌素材仕様:抗菌99.9%クリア) 水温(℃)最大約75 (選択コースによって変動) 防水性IPX1 乾燥方式PTCヒーター

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする