片引き戸セット 1Z型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 枠見込(mm)154 色(柄)単色ホワイト柄 注文コード12627915 品番VZ-3EBW3071Z6PH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥96,800
この商品は枠見込・色など14種類から選べます 他の種類を見る
セット内容ドア本体・枠セット・敷居 色(柄)単色ホワイト柄 適合壁厚(mm)119〜134 枠外幅(mm)1645 枠外高さ(mm)2028 木目 枠見込(mm)154

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする