片引き戸セット 1Z型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 12628028 品番 VZ-3EWV3071Z7GM
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
セット内容ドア本体・枠セット・敷居 色(柄)グレースミディアム柄 適合壁厚(mm)133〜148 枠外幅(mm)1645 枠外高さ(mm)2028 木目 枠見込(mm)168

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする