永大産業
永大産業の 内装ドア
永大産業の 引戸
片引き戸セット YS型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
12628457
品番
VZ-3EWV307YS7GM
参考基準価格(税別)
¥110,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
セット内容
ドア本体・枠セット・敷居
色(柄)
グレースミディアム柄
適合壁厚(mm)
133〜148
枠外幅(mm)
1645
枠外高さ(mm)
2028
木目
横
枠見込(mm)
168