永大産業
永大産業の 内装ドア
永大産業の 引違い戸
引違い戸セット 1Z型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
枠見込(mm)
168
色(柄)
単色ホワイト柄
注文コード
12628579
品番
VZ-3EWW4071Z7PH
参考基準価格(税別)
¥174,200
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
枠見込・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
ドア本体・枠セット・敷居
色(柄)
単色ホワイト柄
本体高さ(mm)
2028
適合壁厚(mm)
133〜148
本体幅(mm)
1645
木目
横
枠見込(mm)
168