引違い戸セット 1Z型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 枠見込(mm)154 注文コード12628658 品番VZ-3EWW4071Z6LN
参考基準価格(税別)¥174,200 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は枠見込など14種類から選べます 他の種類を見る
セット内容ドア本体・枠セット・敷居 色(柄)ネイキッドライト柄 本体高さ(mm)2028 適合壁厚(mm)119〜134 本体幅(mm)1645 木目 枠見込(mm)154

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする