永大産業
永大産業の 内装ドア
永大産業の 引違い戸
引違い戸セット YF型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
枠見込(mm)
154
注文コード
12628746
品番
VZ-3EWW407YF6WH
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
枠見込
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
ドア本体・枠セット・敷居
色(柄)
ハーモニックホワイト柄
本体高さ(mm)
2028
適合壁厚(mm)
119〜134
本体幅(mm)
1645
木目
横
枠見込(mm)
154