永大産業
永大産業の 内装ドア
永大産業の 引戸
トイレ用片引き戸セット 1Z型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
12629245
品番
VZ-3EWVT1571Z6DB
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
セット内容
ドア本体・枠セット・敷居・ターン鎌錠
色(柄)
ディープブラック柄
適合壁厚(mm)
119〜134
枠外幅(mm)
1450
枠外高さ(mm)
2028
木目
横
枠見込(mm)
154