HNB5-10 六角ノブボルト ラクテム 12630119 HNB5-10 六角ノブボルト ラクテム 12630119 HNB5-10 六角ノブボルト ラクテム 12630119 HNB5-10 六角ノブボルト ラクテム 12630119

六角ノブボルト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12630119 品番 HNB5-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5〜M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。

用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等 材質(本体)ABS樹脂 種類多角形 寸法L(mm)10 寸法H(mm)15 寸法d(mm)24 寸法S(mm)5 寸法D(mm)35 表面処理(ねじ部)三価クロメート 寸法D1(mm)31.5 取付部おねじ ねじの呼びM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)10 材質(取付部)SWCH

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12630207
2023-02-18
用途:
天体望遠鏡部品の取り付け・固定用途に使用
鉱業

最近は、1/4インチボルトに替わり六角レンチを使用してM6ボルトを固定する箇所が多い天体望遠鏡の部品取り付けにおいて、工具を使わなくても済むように、こうしたノブボルトを使用することが多くなりました。ノブのサイズが適当で、価格も比較的安価で入手できますので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする