曜日別特売
HNB6-15 六角ノブボルト ラクテム 12630180

 

HNB6-15 六角ノブボルト ラクテム 12630180
HNB6-15 六角ノブボルト ラクテム 12630180
HNB6-15 六角ノブボルト ラクテム 12630180
HNB6-15 六角ノブボルト ラクテム 12630180

六角ノブボルト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM6×1.0
取付長(mm)15
内容量1個注文コード12630180品番HNB6-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。

用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形寸法L(mm)15寸法H(mm)15寸法d(mm)24寸法S(mm)5寸法D(mm)35表面処理(ねじ部)三価クロメート寸法D1(mm)31.5取付部おねじねじの呼びM6×1.0RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)15材質(取付部)SWCH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12630207
2023-02-18
用途: 天体望遠鏡部品の取り付け・固定用途に使用
鉱業

最近は、1/4インチボルトに替わり六角レンチを使用してM6ボルトを固定する箇所が多い天体望遠鏡の部品取り付けにおいて、工具を使わなくても済むように、こうしたノブボルトを使用することが多くなりました。ノブのサイズが適当で、価格も比較的安価で入手できますので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする