ラクテム
ラクテムの ハンドル・取っ手・グリップ
ラクテムの ノブ、つまみ
ラクテムの シックスロブノブ
六角ノブナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12630347
品番
HNN6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。
用途
工作機器、治工具、事務機器、OA機器等
材質(本体)
ABS樹脂
種類
多角形
寸法H(mm)
15
寸法d(mm)
24
寸法S(mm)
5
寸法D(mm)
35
寸法D1(mm)
31.5
取付部
めねじ
ねじの呼び
M6×1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法F(mm)
7
材質(取付部)
真鍮(BSBM)