昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
組式吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12630469
品番
KHT80M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途
SGP管用 吊バンド
材質
ユニクロメッキ
寸法H(mm)
105
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)
32
適合管径(Φmm)
89.1
呼び径(A)
80
板厚t(mm)
2.5
板幅(mm)
32
締付BN
8×28
注意
※塩ビ管(VP40〜250A)にもご使用できます。