昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
ステンレス組式吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
15
注文コード
12630505
品番
S-KHT15M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途
SGP管用 吊バンド
材質
SUS304
寸法H(mm)
64
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)
25
適合管径(Φmm)
21.7
呼び径(A)
15
板厚t(mm)
1
板幅(mm)
25
締付BN
6×22
注意
※塩ビ管(VP40〜250A)にもご使用できます。