昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
ステンレス組式吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
65
注文コード
12630566
品番
S-KHT65M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途
SGP管用 吊バンド
材質
SUS304
寸法H(mm)
99
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)
32
適合管径(Φmm)
76.3
呼び径(A)
65
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
32
締付BN
8×28
注意
※塩ビ管(VP40〜250A)にもご使用できます。