昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
ステンレス組式吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
150
注文コード
12630609
品番
S-KHT150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途
SGP管用 吊バンド
材質
SUS304
寸法H(mm)
175
ボルト
【吊りボルト】W1/2
寸法C(mm)
48
適合管径(Φmm)
165.2
呼び径(A)
150
板厚t(mm)
3
板幅(mm)
50
締付BN
12×40
注意
※塩ビ管(VP40〜250A)にもご使用できます。