昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
提灯式VP吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12630828
品番
LHT125VPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途
塩ビ管用 吊バンド
材質
ユニクロメッキ
寸法H(mm)
131
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)
33
適合管径(Φmm)
140
呼び径(A)
125
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
32
締付BN
8×28
注意
※125A以上は中央に盛上りのない平板鋼板製となります。