昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
ステンレス提灯式VP吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12630855
品番
S-LHT16VPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途
塩ビ管用 吊バンド
材質
SUS304
寸法H(mm)
67
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)
28
適合管径(Φmm)
22
呼び径(A)
16
板厚t(mm)
0.8
板幅(mm)
25
締付BN
6×22