昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
組式KPN吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12631108
品番
KHT65KPN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途
ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプ用吊配管金具
材質
ユニクロメッキ
寸法H(mm)
99
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)
27
適合管径(Φmm)
89〜92
呼び径(A)
65
板厚t(mm)
1.5
板幅(mm)
25
締付BN
6×20