組式KPN吊バンド タン付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12631169 品番 KHT150KPN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。

用途ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプ用吊配管金具 材質ユニクロメッキ 寸法H(mm)154 ボルト【吊りボルト】W1/2 寸法C(mm)32 適合管径(Φmm)183〜186 呼び径(A)150 板厚t(mm)2 板幅(mm)32 締付BN8×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする