昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
ステンレス組式KPN吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12631187
品番
S-KHT50KPN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途
ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプ用吊配管金具
材質
SUS304
寸法H(mm)
88
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)
27
適合管径(Φmm)
73〜76
呼び径(A)
50
板厚t(mm)
1.5
板幅(mm)
25
締付BN
6×20