昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
ステンレス組式スパイラル吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12631354
品番
S-KHT150SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
スパイラルダクト用吊配管金具です。
用途
スパイラルダクト用 吊バンド
材質
SUS304
寸法H(mm)
127
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)
27
適合管径(Φmm)
153
呼び径(A)
150
板厚t(mm)
1.5
板幅(mm)
25
締付BN
6×20