蝶番式PC吊バンド タン付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12631494 品番 HHT80PCM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

外面被覆鋼管用吊配管金具です。

用途VLP VD用 吊バンド 材質ユニクロメッキ 寸法H(mm)106 ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法C(mm)30 適合管径(Φmm)92.7 呼び径(A)80 板厚t(mm)2.3 板幅(mm)25 締付BN8×28
注意
※メーカーによりパイプ外径が異なる場合がありますので、適合管径を確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする