昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
ステンレス蝶番式PC吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12631598
品番
S-HHT100PCM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
外面被覆鋼管用吊配管金具です。
用途
VLP VD用 吊バンド
材質
SUS304
寸法H(mm)
119
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)
30
適合管径(Φmm)
118.3
呼び径(A)
100
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
25
締付BN
8×28
注意
※メーカーによりパイプ外径が異なる場合がありますので、適合管径を確認ください。