昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
SC-ELフラット吊バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Su)
13
注文コード
12631607
品番
LHT13suEL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60〜98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途
樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド
材質
【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー
幅(mm)
【被覆】28
厚さ(mm)
【インナー】1.2
寸法H(mm)
62
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)
27
適合管径(Φmm)
15.88
板厚t(mm)
0.6
板幅(mm)
25
締付BN
6×25
呼び径(Su)
13
注意
※エラストマーは特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※ポリエチレン管への使用の際は、お問合せください。