昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
蝶番式SS吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Su)
13
注文コード
12631844
品番
HHT13suSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途
ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド
材質
ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビ
寸法H(mm)
66
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)
27
適合管径(Φmm)
15.88
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
25
締付BN
6×25
呼び径(Su)
13
注意
※常温60℃までの配管用です。