昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
蝶番式防振吊バンド タン付(10t)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12632167
品番
HHT100B10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途
SGP管用 防振支持補助用 吊バンド
材質
ユニクロメッキ
寸法H(mm)
125
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)
25
適合管径(Φmm)
114.3
呼び径(A)
100
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
25
締付BN
8×25
注意
※振動状況によってダブルナットなど緩み止めを行って下さい。